Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Digitales Zangenamperemeter AM 600 AC/DC

Stromzange AM 600 AC/DC
STROMZANG-AC/DC-600A

Art.-Nr. 071553 715
EAN 4053479473161

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Digitales Zangenampermeter mit umfangreichen Messmöglichkeiten, Effektivwertmessung (TRMS), Autorange-Funktion und LED-Messstellenbeleuchtung für den professionellen Einsatz in der Industrie und im Handwerk.

Das auf sichere Verwendung in CAT lll 600 V Umgebungen geprüfte Würth AM 600 bietet die wichtigsten Funktionen, um Störungen und zahlreiche Probleme in elektrischen und elektronischen Systemen zu erkennen.



Eigenschaften:


  • Für Messung von Strom AC/DC, Spannung AC/DC, Widerstand, Durchgang, Diode, Frequenz und Kapazität geeignet

  • Einsetzbar für AC/DC Spannung bis 600 V, sowie AC/DC Strom bis 600 A

  • Widerstandsmessung bis 60 MΩ

  • Min/Max-Taste um den maximal oder minimal gemessenen Wert oder Differenz der beiden anzuzeigen

  • Umschaltung zwischen manueller Bereichsumschaltung auf Autorange möglich

  • Anzeigespeicherung (Hold-Funktion)

  • Automatische Abschaltfunktion nach 15 min

  • Abgesicherte Eingänge zum Schutz des Messgerätes

  • LCD Anzeige mit 6000 Digits

  • Entspricht EN-Norm 61010-2-032
Hinweis

Verwendung von persönlicher Schutzausrüstung gemäss Vorgaben der Messkategorie.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Elektroinstallationen, Schaltschrankbau, E-K Hybrid, allgemeine elektrische und elektronische Systeme.

Anzeige

6000 Digit

Umschließungsdurchmesser

23 mm

Messbereich Strom min./max.

10 mA/AC-600 A/AC

Messbereich Strom 2 min./max.

10 mA/DC-600 A/DC

Messbereich Spannung min./max.

1 mV/AC-600 V/AC

Messbereich Spannung 2 min./max.

1 mV/DC-600 V/DC

Messbereich elektrischer Widerstand min./max.

0,1 Ohm-60 MOhm

Überspannungsschutzkategorie

CAT III/600 V

Schutzart IP

IP 20

Länge x Breite x Höhe

210 x 80 x 35 mm

Akku-/Batterieanzahl

3 STK

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen