Digitaler Reifenfüller
RFNFUELL-HAND-DIGITAL-PKW/LKW
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zuverlässiger und präziser Drucksensor übermittelt die Werte in 0,2 Sekunden an das Display
Kein Zeitverlust da fließende Anzeige
Die Überprüfungsroutine zeigt dem Anwender an, ob alle Zahlensegmente funktionsfähig sind
Ablesefehler durch fehlende Zahlensegmente sind somit technisch ausgeschlossen
Kompakte und stoßgeschütze Bauweise schützt Digitalanzeige und Drucksensor
Robuste Ausführung
Universalhebel zum Befüllen und Ablassen
Schnelle und einfache Handhabung
Gut ablesbare und große LCD-Anzeige
Präzise und bequeme Messung
Extra große Aufhängeöse am Gehäuse
Erleichtert das stetige Aufhängen
Befüllschlauch mit Schnellstecknippel
Zum einfachen und schnellen Aufstecken
Geringes Gewicht und funktionelles Design
Müheloses und bequemes Messen
Die BGI (BG-Informationen) 884 empfiehlt, zum Schutz gegen fortgeschleuderte Teile oder gegen die Druckwelle beim Bersten eines Reifens, einen Sicherheitsabstand von 2,5 m einzuhalten. Dazu muss auch die Schlauchlänge vom Stecknippel bis zur Befülleinrichtung mindestens 2,5 m betragen.
Konformitätsbewertet
Datenblätter(X)
Zertifikate/Dokumente(X)
Messbereich Druck min./max. | 0-12 bar |
Messgenauigkeit Bedingung Druck | < 0,08 bar: 0-4 bar |
Betriebsdruck max. | 15 bar |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -10 bis 50 °C |
Messbares Medium | Luft |
Schlauchlänge | 800 mm |
Anschlussgewinde | 1/4 Zoll |
Produktgewicht (per Stück) | 556 g |
Werkstoff Gehäuse | Gummi |
Messbereich Druck max. | 12 bar |
Schutzart IP | IP 54 |
Akku-/Batterieanzahl | 2 STK |
Werkstoff Griff | PA - Polyamid |
Messgenauigkeit Druck | 0.05 bar |
BATT-ALKALI-MICRO-1,5V
Verpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBInformation zur Preisanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!