Digitale 2D-Auswuchtmaschine mit LED-Anzeige
Radwuchtmaschine Giuliano P40
RADWMA-P40
Art.-Nr. 9501023181
EAN 4068362206917
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Übersichtliche LED-Anzeige
- Automatische Start-/Stoppfunktion
- Automatische Messung von Raddurchmesser und -abstand
- Selbstkalibrierung und Diagnose
- Fast und Easy Split (FES) Funktion
- Optimatch-Funktion zur Unwuchtoptimierung
- Kompatibel mit optionalem Radlift
- Inklusive Radabdeckung, Konensatz und Spannmutter
- USB-Anschluss für Updates
- Mit praktischer Fußbremse
Datenblätter(X)
Produktgewicht (per Stück) | 88,000 kg |
Felgenbreite max. | 20 in |
Felgendurchmesser min./max. | 10-30 in |
Radschutzbogen | Ja |
Spannvorrichtung | Mechanisch |
Nennspannung | 230 V |
Fahrzeugtyp | PKW |
Bremse | manuell |
Antrieb Wuchteinheit | Motor |
Automatische Übernahme von Felgendaten | Abstand und Durchmesser |