Digital tyre inflator calibrated PCL Accura 1
Digital tyre inflator calibrated PCL Accura 1
Ürün no. 9501021078
EAN 5014875440019
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Min./maks. basınç ölçüm aralığı | 0-12 bar |
Maks. çalışma basıncı | 12 bar |
Min./maks. sıcaklık koşulları | -20 - 60 °C |
Hortum uzunluğu | 1,8 m |
Bağlantı dişi | 1/4 inç |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 770,000 g |
Muhafaza malzemesi | Plastik |
Maks. basınç ölçüm aralığı | 12 bar |
Şarj edilebilir pil/pil sayısı | 1 ADET |
Tutma kolu malzemesi | Plastik |
Basınç ölçüm doğruluğu | 0,01 bar |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!