Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Digital tyre inflator calibrated PCL Accura 1

Digital tyre inflator calibrated PCL Accura 1

Art. 9501021078

EAN 5014875440019

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Digital tyre inflator calibrated PCL Accura 1

Art. 9501021078
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
Fast, safe inflation of vehicle tyres, saving time and costs due to simple, fast operation and readability
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Intervalo mín./máx. de medição de pressão

0-12 bar

Pressão máx. de funcionamento

12 bar

Condições de temperatura mín./máx.

-20 a 60 °C

Comprimento da mangueira

1,8 m

Conector de rosca

1/4 pol.

Peso unitário

770,000 g

Material da caixa de proteção

Plástico

Intervalo máx. de medição de pressão

12 bar

Número de baterias recarregáveis/baterias

1 UNID

Material do punho

Plástico

Precisão de medição de pressão

0,01 bar

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Bocal, rosca macho, ar comprimido

RECORDS P/AR COMPRIMIDO

x 5 Un.
Célula de botão de lítio de 3 V

PILHA LITHIUM CR 2450

Baixo nível de autodescarga
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
Peças de substituição para este produto:
Filling hose for tyre inflator digital Accura 1

FILNGHOSE-DGT-TYR-FILR-1,8M