Digital tyre inflator calibrated PCL Accura 1
Digital tyre inflator calibrated PCL Accura 1
Cikksz. 9501021078
EAN 5014875440019
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Min./max. nyomás mérési tartomány | 0-12 bar |
Max. üzemi nyomás | 12 bar |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | -20 eddig: 60 °C |
Tömlőhossz | 1,8 m |
Csatlakozómenet | 1/4 |
Terméktömeg (darabonként) | 770,000 g |
Ház anyaga | Műanyag |
Max. nyomás mérési tartomány | 12 bar |
Tölthető akkuk/akkumulátorok száma | 1 darab |
Markolat anyaga | Műanyag |
Nyomásmérési pontosság | 0,01 bar |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!