Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Digital multimeter METRAHIT IM E-DRIVE BT

Digital multimeter METRAHIT IM E-DRIVE BT

Art. 5634000201

EAN 4065746726979

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Digital multimeter METRAHIT IM E-DRIVE BT

Art. 5634000201
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
All-in-one device with 30,000 digits: milliohmmeter and multimeter, datalogger, insulation resistance and winding/shorted coil tester
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Ecrã

Ecrã, TFT

Categoria de proteção contra sobretensão

CAT III/1000 V, CAT IV/600 V

Classe de proteção IP

IP 52

Designação da bateria

Li-Po

Número de baterias recarregáveis/baterias

1 UNID

Comprimento x largura x altura

245 x 120 x 55 mm

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Extensão para condutor de medição

EXT-F.MSRELD-4MM

Conforms to requirements of IEC/EN 61010-2-031
x 1 Un.
Abraçadeiras de segurança totalmente isoladas

SAFEDLPCLMP-F.MRSEEQUIP-FULLINSU-32A

Conforms to requirements of IEC/EN 61010-2-031
x 1 Un.
Abraçadeira de segurança com garra flexível

SAFECLMPGRPR-F.MSREEQUIP-FLEX

Flexible
x 1 Un.
Garra de segurança pequena totalmente isolada

SAFEGRPR-F.MSREEQUIP-SML-300V

Conforms to requirements of IEC/EN 61010-2-031
x 1 Un.
Ponta de teste de segurança fina

SAFETESTTIP-F.MSREEQUIP-FN

x 1 Un.
Condutor de medição de segurança para automóvel

AY-MSRECORDSET-MSREEQUIP-8PCS

x 1 Un.
Ponta de teste, automóvel, p/ condutor de medição

TESTTIPVEH-F.MSRELD-1000V-10A

Test tips are compatible with all 4 mm measuring leads
x 1 Un.
Ponta de teste mini para condutor de medição

TESTTIPMINISET-F.MSRELD

Ideal for establishing electrical contact for control systems such as injection nozzles, MAP sensors, TPS sensors and Weather-Pack connectors
x 1 Un.
Ponta de teste mini para condutor de medição

TESTTIPMINI-F.MSRELD

The modular design fits all 4 mm plug-in connectors
x 1 Un.
Condutor de medição com ponta de teste

MSRELD-W.TESTTIP

Needle-shaped test tips angled on one side
x 1 Un.
Condutor de medição inclinado

MRSELD-F.MSREEQUIP-ANGLD-20A

Double-insulated, 1.2 m silicone measuring leads, each with 1 x 4 mm safety plug, angled
x 1 Un.
Condutor de medição reto

MRSELD-F.-MSREEQUIP-SR-1KV-CATIII

Double-insulated, 1.2 m silicone measuring leads, each with 1 x 4 mm safety plug, straight
x 1 Un.
Conector 4/4 mm para condutor de medição

CON-F.MSRELD-1KV-CATIII

Ideal for connecting or extending measuring leads
x 1 Un.
Multi-clip para condutor de medição

MULTICLIP-F.MSREEQUIP-4MM

x 1 Un.
Ponta mini teste p/ condutor de med. c/ adaptador

TESTTIPMINI-F.MSRELD-W.ADAPT

Including cable tapping adapter for cables up to 3.3 mm diameter
x 1 Un.
Porta-fusíveis para condutor de medição

FSEHOLD-F.MSRELD

Ideal for short-circuit troubleshooting on electric and electronic systems
x 1 Un.
Clip de teste de perfur isolado p/condutor medição

INSUTAPCLIP-F.TESTLD

Suitable for cable diameters up to 4 mm
x 1 Un.
Kit de teste inicial para automóvel

TESTSET-F.MSREEQUIP-AUTOMOTIV-11PCS

Rated voltage <50 V
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
Peças de substituição para este produto:
Cabo de medição de segurança com pontas de medição restritas

PONTAS DE TESTE PARA MULTIMETROS

Em conformidade com os requisitos da IEC/EN 61010-2-031