Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Digital multimeter METRAHIT IM E-DRIVE BT

Digital multimeter METRAHIT IM E-DRIVE BT

Nº de art. 5634000201
EAN 4065746726979
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
All-in-one device with 30,000 digits: milliohmmeter and multimeter, datalogger, insulation resistance and winding/shorted coil tester
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Mostrar

Pantalla, TFT

Categoría de protección contra sobretensión

CAT III/1000 V
CAT IV/600 V

Clase de protección IP

IP 52

Designación de la batería

Li-Poly

Número de las baterías recargables/baterías

1 Uds

Longitud x anchura x altura

245 x 120 x 55 mm

Accesorio adicional:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Cables alargadores de medición

DDU-EXTEN.CABLES MEDIC.1000V/32A 4MM

Cumple con los requisitos de IEC/EN 61010-2-031
x 1 Cant.
Pinza de delfín de seguridad completamente aislada

ACC.DISP.MEDICION 32A/1000V 4MM

Cumple con los requisitos de IEC/EN 61010-2-031
x 1 Cant.
Pinzas de seguridad flexibles

AY-SAFETYTAPPER-MSREEQUIP-FLEX

Flexible
x 1 Cant.
Adaptador de seguridad, pequeño, completamente aislado

PINZA SEG.PEQ.AISLADA TOTAL

Cumple con los requisitos de IEC/EN 61010-2-031
x 1 Cant.
Punta de prueba de seguridad

AY-CONTROLTIP-MSREEQUIP-FINE

Fina
x 1 Cant.
Set de cables de medición de seguridad Automoción

AY-MSREEQUIP-AUTOMOTIVE-8PCS

x 1 Cant.
Puntas de comprobación, vehículo, para cables de medición

-Y-BCKPRB-MSRQUP-1000V-20A-CTII

Test tips are compatible with all 4 mm measuring leads
x 1 Cant.
Minipuntas de prueba, set, para cables de medición

AY-MSREEQUIP-REDYELBLUEGRN

Ideal for establishing electrical contact for control systems such as injection nozzles, MAP sensors, TPS sensors and Weather-Pack connectors
x 1 Cant.
Puntas de medición mini para cables de medición

AY-MINI-BACKPROBE-MSREEQP-REDBLACK

The modular design fits all 4 mm plug-in connectors
x 1 Cant.
Cables de medición con puntas de prueba

-AY-MSREEQUIP-REDBLCK-90DGR

Puntas de prueba con forma de aguja acodadas en un lado
x 1 Cant.
Cables de medición, acodados en un lateral

CABLE-MEASURINGCORD-EQUIP-1KV-20A-90DGR

Cables de medición de silicona de 1,2 m, con aislamiento doble, cada uno de ellos con tapón de seguridad de 1 x 4 mm, angular
x 1 Cant.
Cables de medición, rectos

MEASRNGCR-MSREQUIP-1KV-CATIII-SR

Cables de medición de silicona de 1,2 m, con aislamiento doble, cada uno de ellos con tapón de seguridad de 1 x 4 mm, recto
x 1 Cant.
Conector de 4/4 mm, recto

CONECTOR-CABLE-MEDICIÓN-1KV-CATIII

Idóneo para conectar o alargar cables de medición
x 1 Cant.
Pinza de conexión múltiple para cables de medición

AY-MULTI-CLIP-MSREEQUIP-4MM

x 1 Cant.
Puntas de prueba mini para cable de medición con adaptador

MINI SONDAS 50V.

Incluye adaptador de rosca para cables de hasta 3,3 mm de diámetro
x 1 Cant.
Portafusibles para cables de medición

AY-FUSE-LEAD-MSREEQUIP-F.-LEAD

Idóneo para detectar cortocircuitos en sistemas eléctricos y electrónicos
x 1 Cant.
Garras de inserción aisladas para cables de medición

GARRAS DE INSERCION 0-4SMM

Apta para cables de hasta 4 mm de diámetro
x 1 Cant.
Kit inicial de prueba, automoción

CJO.ACCESORIOS MEDICION 11 PCS

Para comprobar la unidad de alimentación auxiliar al arrancar motores de combustión
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
Piezas de repuesto para este producto:
Cable de prueba de seguridad con puntas de prueba restringibles

ACC.DISP. MEDICION 1000V-4MM

Cumple los requisitos de IEC/EN 61010-2-031