Digital callipers metal housing
Digital callipers metal housing
Ürün no. 071576 120
EAN 4052712481864
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Mutlak uzunluk ölçüm doğruluğu | 0,01 mm |
Rakam hanesi | 0,01 mm |
Maks. uzunluk ölçüm aralığı | 100 mm |
Çenenin uzunluğu | 13 mm |
Ölçüm ucu uzunluğu | 30 mm |