Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Digital calliper DC1

Digital calliper DC1

Art. N° 0715761215
EAN 4099618095061
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
Ergonomic calliper with measuring ranges of 150mm for all measurements of lengths, thicknesses, depths.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Précision de mesure de longueur absolue

0.02 mm

Longueur mesurable max.

150 mm

Longueur de la mâchoire

40 mm

Longueur de l'embout de mesure

24 mm

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pile bouton au lithium 3 V

PILE LITHIUM SS BLISTER 3V CR 2032

Faible niveau d'autodécharge