Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Diep penetrerende primer

Primer

Art.-nr. 089054510

EAN 4053479407852

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Diep penetrerende primer

Art.-nr. 089054510
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
Oplosmiddelvrije, transparante primer voor uitharding van oppervlakken en regulering van absorptie.

Dieptewerking


  • Hoge penetratie dankzij fijne Hydrosol-deeltjes

  • Uitstekende hechtende werking


Sneldrogend


Snel gereed voor verder werk



Weersbestendig


Geschikt voor binnen en buiten



Gebruiksklaar


  • Klaar voor gebruik direct uit bus

  • Mengen niet nodig

  • Snel op te brengen


Alkalibestendig



Minimale emissies en oplosmiddelvrij

Opmerking

Om een goed voorstrijkeffect te garanderen, mag u het niet mengen met andere verfmaterialen.



EU-limiet voor dit product:


  • Categorie: H (WB): 30 g/l (2010)

  • Dit product bevat < 1 g/l VOC.
Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

ToepassingsgebiedPrimer op waterbasis voor oppervlakteharding en regulering van absorptie. Door gebruik van Hydrosol, dat uit fijne deeltjes bestaat, penetreert de diep-doordringende primer diep in het substraat en zorgt deze voor optimale hechting van plamuur, tegellijmen, PU-schuim, etc. op wanden, vloeren en plafonds, zowel binnen als buiten. Voor gebruik op stucwerk, gips en gipsplaat, kalkzandsteen, tegels en hard gebrande baksteen, beton en gasbeton, en enigszins krijtende maar belastbare bestaande coatings.
HandleidingHet basismateriaal moet droog, stevig, heel en schoon zijn (zie VOB deel C, DIN 18 363, hoofdstuk 3).
De primer is klaar om direct in onverdunde vorm te worden aangebracht met behulp van een roller, borstel of een geschikt spuitapparaat. Sterk absorberende ondergronden moeten tweemaal worden geprimerd zonder enige droogtijd (nat op nat). De primer moet zodanig worden aangebracht dat het oppervlak na het drogen mat blijft, d.w.z. de primer mag niet glanzen na opdrogen.
Zie technisch gegevensblad voor meer informatie.

Chemische basis

Acrylcopolymeerhydrosol

Kleur

Transparant

Dichtheid

1 g/cm³

Viscositeit/consistentie

Vloeibaar

Verder bewerkbaar na maximaal

8 h

Voorwaarde verder bewerken

bij 20 °C en 65% relatieve vochtigheid

Volle belastbaarheid

8 h

Voorwaarde volle belastbaarheid

bij 20 °C en 65% relatieve vochtigheid, lijn 30 mm

Inhoud

10 l

Min./max. verwerkingstemperatuur

5 tot 35 °C

Gewicht inhoud

10105 g

Houdbaarheid vanaf productie

12 maanden

Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie

koele, droge en vorstvrije ruimte

Min./max. aan te brengen hoeveelheid in gewicht per vlak

100-150 g/m²

Oplosmiddelvrij

Ja

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
HDPE-vouwfolie

MASKEERFOLIE-TAPE-55CMX33M

Statisch geladen, voorgevouwen afdekfolie met een crêpe-afplaktape voor tijdelijke bescherming binnenshuis tot 2 dagen
HDPE-vouwfolie

MASKEERFOLIE-TAPE 140CMX33M

Statisch geladen, voorgevouwen afdekfolie met een crêpe-afplaktape voor tijdelijke bescherming binnenshuis tot 2 dagen
HDPE-vouwfolie

MASKEERFOLIE-TAPE 266CMX20M

Statisch geladen, voorgevouwen afdekfolie met een crêpe-afplaktape voor tijdelijke bescherming binnenshuis tot 2 dagen
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Vloeistofdichte reinigingshandschoen van hoogwaardig natuurrubber
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Katoenvlokken aan binnenzijde
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Wegwerphandschoen nitril
Wegwerphandschoen nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Vloeistofdichte, voedselveilige wegwerphandschoen
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Uniek ruitprofiel voor een optimale grip
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Zeer robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende grip dankzij speciale noppen en maximaal draagcomfort dankzij de katoenvlokken binnenin
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie