Dichtungsklebeband EURASOL® Thermo HT
Klebedichtband EURASOL Thermo HT
KLEBDIBA-EURASOL-THERMO-HT-60MM
EURASOL
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Besondere Klebstoffrezeptur, starker Klebstofffilm
- Extrem starke Anfangs- und Dauerklebekraft auf vielen Untergründen, insbesondere den Wütop Thermo-Bahnen
- Sichere Verklebung bereits ab -10°C
- Lösemittelfrei
Hochwertige Spezialfolie
- Sehr hohe Temperaturbeständigkeit bis +120°C
- Ausgezeichnete Hafteigenschaften, dadurch noch höhere Klebekraft
- Passt sich Durchdringungen hervorragend an
- Gittergewebe schützt vor Überdehnen
Unsere Produkte mit dem Siegel EMICODE sind emissionsarm/schadstoffarm. Das Klassifizierungssystem des EMICODE- Siegels zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten, basierend auf strenger Emissionsansprüche anerkannter Institute aus.
Eurasol Thermo HT ist optimal für die Verklebung von WÜTOP Dachunterspannbahnen, WÜTOP Dampfsperren und WÜTOP Dampfbremsen geeignet und wurde auf diesen Folien getestet. Daher empfehlen wir für ein optimales Ergebnis den Einsatz dieser WÜTOP-Folien. Der Untergrund muss trocken, fett-, span- und staubfrei sein. Sicherstellen, dass sich innerhalb des verklebten Bereichs kein stehendes Wasser sammeln kann. Das geklebte Band nicht langfristig unter Zug setzen.
EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der großen Anzahl von Anwendungen und Lager- sowie Verarbeitungsbedingungen können wir keine Haftung für spezifische Anwendungsergebnisse übernehmen. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte. Wir behalten uns technische Änderungen und Weiterentwicklungen.
Bei der Verklebung von Unterdeckplatten (Überdeckungs- und/oder Stoßverklebung) muss gemäß ZVDH-Merkblatt die Breite des Bands mindestens 100 mm betragen.
Geeignet für den Einsatz im Außen- und Innenbereich.
10 Jahre Systemgewährleistung
Datenblätter(X)
Folienuntergründe:
Dauerhaftes Verkleben von Unterdeck- und Unterspannbahnen, insbesondere der Wütop Thermo Bahnen. Weiters für Dampfsperren und Dampfbremsen sowie für Fassadenbahnen. Verklebungen der Überlappungen dieser Folien sowie von Anschlüssen und Durchdringungen. Reparaturen von Beschädigungen bei Unterdeck- und Unterspannbahnen.
Plattenuntergründe:
In Verbindung mit Eurasol HaftPlus oder Sprühprimer für Stoß- und Anschlußverklebungen von Weichfaserplatten sowie zur Verklebung von Sockelanschlüssen. Luftdichte Stoßverklebungen von OSB-Platten.
Eurasol Thermo HT durch Abziehen nur einiger Zentimeter des Abdeckpapiers auf der Überlappungsnaht fixieren. Durch Abziehen des Abdeckpapiers wird das Klebeband auf der gesamten Länge durch Andrücken verklebt. Einen ausreichenden Kontaktdruck sicherstellen. Nach dem Kleben das Klebeband mit einem Messer zuschneiden.
Trägermaterial | Spezialfolie |
Klebstoffbasis | Polyacrylat |
Farbe | Weiß |
Breite | 60 mm |
Länge | 25 m |
Verarbeitungstemperatur min./max. | -10 bis 40 °C |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -30 bis 120 °C |
UV-Beständigkeit | 12 Monate, Sonneneinstrahlung Mitteleuropa |
Lösemittelfrei | Ja |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | Unbegrenzt / in geschlossener Verpackung bei Normalklima |
Nachhaltigkeit | Emissionsarm/schadstoffarm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!