Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Dichtungseinsatz für Wanddurchführung WP

DIEINSA-EDST-WLRO-DN25-AD33MM

Art.-Nr. 0886600215

EAN 4068362383137

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Dichtungseinsatz für Wanddurchführung WP

Art.-Nr. 0886600215

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 4 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Besteht aus hochwertigem EPDM, einem robusten und langlebigen Material, das für seine hervorragende Elastizität und Witterungsbeständigkeit bekannt ist
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk)

Farbe

Schwarz

Geeignet für

Edelstahlwellrohr DN25 (Außendurchmesser 33 mm)

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen