Dichtungsband VKP Trio 750
Dichtungsband VKP Trio 750
DIBA-VKP-TRIO750-58/5-10MM-14M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hohe Schaumstoffdichte für sichere Abdichtung
- Dampfdruckgefälle von Innen nach Außen
- Sehr gute Schalldämmwerte
- Sehr hohe Klebekraft
- Zeitsparende Verarbeitung
- Emissionsgeprüft, keine chemische Reaktion auf der Baustelle
- Frei von PFAS
Bauteilbewegungen und temporäre Längenänderungen der vorhandenen Fugen sind bei der Ermittlung der geeigneten Banddimension zu berücksichtigen. Die Aufgehgeschwindigkeit von VKP® Trio 750 ist temperaturabhängig. Band bei hohen Temperaturen kühl lagern, bei niedrigen Temperaturen warm lagern. Bei Fugen zwischen massiven Bauteilen bitte VKP® Plus verwenden. Im unteren Fugenbereich empfehlen wir Flexband bzw. EPDM- Dichtband Außen. Bei Anstrichen und Versiegelungen ausreichend Eigenversuche durchführen. Keine Wechselwirkungen mit handelsüblichem Putzmörtel. Die Befestigung des Fensters erfolgt als Distanzmontage. Hoch beanspruchte Fassadenfugen sind mit VKP® Plus abzudichten. Bei Differenzdruckmessung muss die Fuge vollständig ausgefüllt sein und das Band vor der Prüfung mindestens 4 Wochen gleichmäßig expandiert sein.
EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Abdichtung von Fenster- und Türenfugen, Anschlussfugen von Wintergärten an das Hauptgebäude und sonstigen Bauanschlüssen.
Vorbereitung
- Die Untergründe grob von Verunreinigungen befreien. Staub, Öl, Fett, altes Dichtungsmaterial und Mörteilreste etc. vorab von den Fugenflanken entfernen. Bei Unebenheiten ist ein Glattstrich erforderlich.
- Die Fugenflanken müssen parallel verlaufen.
- Nach dem Ausmessen der Fugenbreiten wird Banddimension nach der Größentabelle ermittelt.
Montage am Fenster
- Die überkomprimierten Anfangs- und Endstücke des Bandes von ca. 5 cm abschneiden.
- Schutzfolie vom Selbstklebestreifen abziehen und das Band auf das vorgereinigte und trockene Fensterprofil aufkleben.
- Auf die richtige Positionierung innen und außen achten (Bedruckung auf der Innenseite).
- Band nicht dehnen
- Längenzugabe beim Ablängen des Bandes von ca. 1 cm/m berücksichtigen.
Ausbildung Eckbereich
- Das Band wird an den Ecken stumpf gestoßen, hier in Längsrichtung Band stauchen. Das Band darf nicht in einem Stück um den Blendrahmen geführt werden. Leckagen sind grundsätzlich zu vermeiden. Falls vorhanden, mit Flexband-Kleber, Wütop Folienkleber oder Anschlussklebstoff All-In-One schließen.
Farbe | Anthrazit |
Trägermaterial | PUR-Schaum |
Breite | 58 mm |
Dicke | 5 mm |
Schlagregendichtigkeit Fugenbreite min./max. | 5-10 mm |
Rollenlänge | 14 m |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 25 °C |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -30 bis 80 °C |
Schlagregendichtigkeit (Druck) min. / Bedingung | 750 Pa / nach DIN 18542-MF1 |
Baustoffklasse / Bedingung | B1 - Schwer entflammbar / nach DIN 4102 |
Beanspruchungsgruppe | MF1 |
UV-Beständigkeit | Ja, bei schlagregendichtem Einbau |
Beständigkeit gegen | Witterung, bei schlagregendichtem Einbau |
Wärmeleitfähigkeit λ | 0,048 W/(m*K) |
Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung | nach DIN 52612 |
Baustoffverträglichkeit | Herkömmlichen Baustoffen |
Anwendungsbereich | Abdichten |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 18 Monate / bei 1°C bis 20°C |
Nachhaltigkeit | Schadstoffe / Emissionen |