Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Dichtungsband VKP Trio 600 Standard

Dichtungsband VKP Trio 600 Standard
DIBA-RAL-VKP-TRIO600-84/10-20MM-4,5M
VKP

Art.-Nr. 0875448410
EAN 4056807951232
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
Imprägniertes, vorkomprimiertes Multifunktions-Dichtungsband zur vollständigen Abdichtung der Fugen von Fenstern und Türen

Einfache und schnelle Fensterabdichtung mit nur einem Arbeitsschritt



Dampfdruckgefälle von Innen nach Außen


Die unterschiedlichen Dampfdiffusionseigenschaften werden durch eine zusätzliche Seitenflächenimprägnierung auf der Innenseite erreicht.



  • Abdichtung gegen Schlagregen bis 600Pa

  • Wärmedämmung und Luftdichtheit in einem Produkt

  • Wärme- und Schallisolierung

  • UV- und wetterbeständig
Hinweis

Die Aufgehgeschwindigkeit von VKP® Trio 600 Standard ist temperaturabhängig. Band bei hohen Temperaturen kühl lagern, bei niedrigen Temperaturen warm lagern. Bei Fugen zwischen massiven Bauteilen bitte VKP® Plus verwenden. Im unteren Fugenbereich empfehlen wir Flexband bzw. EPDM- Dichtband Außen. Bei Anstrichen und Versiegelungen ausreichend Eigenversuche durchführen. Keine Wechselwirkungen mit handelsüblichem Putzmörtel. Die Befestigung des Fensters erfolgt als Distanzmontage. Hoch beanspruchte Fassadenfugen sind mit VKP® Plus abzudichten.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Abdichtung von Fenster- und Türenfugen, Anschlussfugen von Wintergärten an das Hauptgebäude und sonstigen Bauanschlüssen.

Anleitung
  • Die Untergründe grob von Verunreinigungen befreien.

  • Die Anfangs- und Endstücke des Bandes ca. 2 cm abschneiden.

  • Längenzugabe beim Ablängen des Bandes von ca. 2 cm/m berücksichtigen.

  • Schutzfolie vom Selbstklebestreifen abziehen und das Band am Fensterprofil aufkleben. Auf die richtige Positionierung innen und außen achten (helle Einfärbung auf der Innenseite).

  • Das Band wird an den Ecken stumpf gestoßen, hier in Längsrichtung Band stauchen. Leckagen sind grundsätzlich zu vermeiden. Falls vorhanden, mit Flexband-Kleber , Wütop Folienkleber oder Anschlussklebstoff All-In-One schließen.

Farbe

Anthrazit

Trägermaterial

PUR-Schaum

Breite

84 mm

Dicke

10 mm

Schlagregendichtigkeit Fugenbreite min./max.

10-20 mm

Rollenlänge

4,5 m

Verarbeitungstemperatur min./max.

5 bis 25 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-25 bis 60 °C

Baustoffklasse / Bedingung

B1 - Schwer entflammbar / nach DIN 4102

UV-Beständigkeit

Dauerhaft

Beständigkeit gegen

Witterung, bei schlagregendichtem Einbau

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

24 Monate / bei 5°C bis 20°C stehend

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen