Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Dichtungsband VKP TRIO 750

Dichtungsband VKP Trio 750
DIBA-VKP-TRIO750-66/7-15MM-9,5M
VKP

Art.-Nr. 0875866607

EAN 4068362399121

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Dichtungsband VKP TRIO 750

Art.-Nr. 0875866607
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
Imprägniertes, vorkomprimiertes Multifunktions-Dichtungsband zur vollständigen Abdichtung der Fugen von Fenstern und Türen
  • Hohe Schaumstoffdichte für sichere Abdichtung

  • Dampfdruckgefälle von Innen nach Außen

  • Sehr gute Schalldämmwerte

  • Sehr hohe Klebekraft

  • Zeitsparende Verarbeitung

  • Emissionsgeprüft, keine chemische Reaktion auf der Baustelle

  • Frei von PFAS
Hinweis

Bauteilbewegungen und temporäre Längenänderungen der vorhandenen Fugen sind bei der Ermittlung der geeigneten Banddimension zu berücksichtigen. Die Aufgehgeschwindigkeit von VKP® Trio 750 ist temperaturabhängig. Band bei hohen Temperaturen kühl lagern, bei niedrigen Temperaturen warm lagern. Bei Fugen zwischen massiven Bauteilen bitte VKP® Plus verwenden. Im unteren Fugenbereich empfehlen wir Flexband bzw. EPDM- Dichtband Außen. Bei Anstrichen und Versiegelungen ausreichend Eigenversuche durchführen. Keine Wechselwirkungen mit handelsüblichem Putzmörtel. Die Befestigung des Fensters erfolgt als Distanzmontage. Hoch beanspruchte Fassadenfugen sind mit VKP® Plus abzudichten. Bei Differenzdruckmessung muss die Fuge vollständig ausgefüllt sein und das Band vor der Prüfung mindestens 4 Wochen gleichmäßig expandiert sein.

EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Abdichtung von Fenster- und Türenfugen, Anschlussfugen von Wintergärten an das Hauptgebäude und sonstigen Bauanschlüssen.

Anleitung

Vorbereitung


  • Die Untergründe grob von Verunreinigungen befreien. Staub, Öl, Fett, altes Dichtungsmaterial und Mörteilreste etc. vorab von den Fugenflanken entfernen. Bei Unebenheiten ist ein Glattstrich erforderlich.

  • Die Fugenflanken müssen parallel verlaufen.

  • Nach dem Ausmessen der Fugenbreiten wird Banddimension nach der Größentabelle ermittelt.


Montage am Fenster


  • Die überkomprimierten Anfangs- und Endstücke des Bandes von ca. 5 cm abschneiden.

  • Schutzfolie vom Selbstklebestreifen abziehen und das Band auf das vorgereinigte und trockene Fensterprofil aufkleben.

  • Auf die richtige Positionierung innen und außen achten (Bedruckung auf der Innenseite).

  • Band nicht dehnen

  • Längenzugabe beim Ablängen des Bandes von ca. 1 cm/m berücksichtigen.


Ausbildung Eckbereich


  • Das Band wird an den Ecken stumpf gestoßen, hier in Längsrichtung Band stauchen. Das Band darf nicht in einem Stück um den Blendrahmen geführt werden. Leckagen sind grundsätzlich zu vermeiden. Falls vorhanden, mit Flexband-Kleber, Wütop Folienkleber oder Anschlussklebstoff All-In-One schließen.

Farbe

Anthrazit

Trägermaterial

PUR-Schaum

Breite

66 mm

Dicke

7 mm

Schlagregendichtigkeit Fugenbreite min./max.

7-15 mm

Rollenlänge

9,5 m

Verarbeitungstemperatur min./max.

5 bis 25 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-30 bis 80 °C

Schlagregendichtigkeit (Druck) min. / Bedingung

750 Pa / nach DIN 18542-MF1

Baustoffklasse / Bedingung

B1 - Schwer entflammbar / nach DIN 4102

Beanspruchungsgruppe

MF1

UV-Beständigkeit

Ja, bei schlagregendichtem Einbau

Beständigkeit gegen

Witterung, bei schlagregendichtem Einbau

Wärmeleitfähigkeit λ

0,048 W/(m*K)

Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung

nach DIN 52612

Baustoffverträglichkeit

Herkömmlichen Baustoffen

Anwendungsbereich

Abdichten

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

18 Monate / bei 1°C bis 20°C

Nachhaltigkeit

Schadstoffe / Emissionen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen