Dichtungsband VKP TRIO 600 Standard
Dichtungsband VKP Trio 600 Standard
DIBA-RAL-VKP-TRIO600-66/10-20MM-7M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ersetzt 3 herkömmliche Produkte
- Deckt mehrere Arbeitsschritte ab und erspart dadurch extrem viel Zeit.
- Wärmedämmung, Luftdichtheit und Schallisolierung in nur einem Produkt.
- Ersetzt 3 herkömmliche Produkte und reduziert so die Lagerhaltung deutlich.
Widerstandsfähig und wasserdampfdurchlässig
- Mit zusätzlicher Seitenflächenimprägnierung auf der Innenseite für ein Dampfrückgefälle von innen nach außen.
- Dichtet gegen Schlagregen bis 600 Pa ab.
- UV- und wetterbeständig.
- Aufgehgeschwindigkeit ist temperaturabhängig.
- Bei hohen Temperaturen kühl lagern.
- Bei niedrigen Temperaturen warm lagern.
- Bei Anstrichen und Versiegelungen ausreichend Eigenversuche durchführen.
- Keine Wechselwirkungen mit handelsüblichem Putzmörtel.
- Befestigung des Fensters erfolgt als Distanzmontage.
- Bei Fugen zwischen massiven Bauteilen bitte VKP Plus verwenden.
- Hoch beanspruchte Fassadenfugen sind mit VKP Plus abzudichten.
- Im unteren Fugenbereich empfehlen wir Flexband bzw. EPDM-Dichtband für außen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Abdichtung von Fenster- und Türenfugen, Anschlussfugen von Wintergärten an das Hauptgebäude und sonstigen Bauanschlüssen.
- Untergründe grob von Verunreinigungen befreien.
- Anfangs- und Endstücke des Bands ca. 2 cm abschneiden.
- Längenzugabe beim Ablängen des Bands von ca. 2 cm pro Meter berücksichtigen.
- Schutzfolie vom Klebestreifen abziehen und Band am Fensterprofil aufkleben.
- Auf die richtige Positionierung innen und außen achten, helle Einfärbung auf der Innenseite.
- Band wird an den Ecken stumpf gestoßen, hier in Längsrichtung stauchen.
- Leckagen grundsätzlich vermeiden, falls vorhanden mit Flexband-Kleber, WÜTOP-Folienkleber oder Anschlussklebstoff ALL-IN-ONE schließen.
![]() | |
Farbe | Anthrazit |
Trägermaterial | PUR-Schaum |
Breite | 66 mm |
Dicke | 10 mm |
Schlagregendichtigkeit Fugenbreite min./max. | 10-20 mm |
Rollenlänge | 7 m |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 25 °C |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -25 bis 60 °C |
Baustoffklasse / Bedingung | B1 - Schwer entflammbar / nach DIN 4102 |
UV-Beständigkeit | Dauerhaft |
Luftdurchlässigkeit | 0,1 m³/hm |
Beständigkeit gegen | Witterung, bei schlagregendichtem Einbau |
Anwendungsbereich | Abdichten |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 24 Monate / bei 5°C bis 20°C stehend |
