Dichtungsband VKP TRIO 600 SF
Dichtungsband VKP Trio 600 SF
DIBA-RAL-VKP-TRIO-600-SF-40/7-20MM-15M
VKP
Art.-Nr. 0875854007
EAN 4068362294624
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sehr gute Dichtungseigenschaften durch innenliegende Sperrmembran
- Hoher Schutz gegen Eindringen von Wasser
- Die sehr gute Luftdichtheit sorgt für spürbare Energieeinsparungen
- Schlagregendicht bis 600Pa
- Die extrem hohen Fugentoleranzen reduzieren den Bedarf an unterschiedlichen Abmessungen
- Durch die variable Einsetzbarkeit auf Innen- und Außenseite besteht keine Verwechslungsgefahr
- Zeitsparende Verarbeitung
- Emissionsgeprüft, keine chemische Reaktion auf der Baustelle
Das Band ist schlagregendicht, muss aber bei drückendem oder stehenden Wasser (z.B. oben waagrecht) zusätzlich von außen mit Butylband mit Alukaschierung abgedichtet werden, sofern die Fuge nicht unmittelbar nach der Montage abgedeckt wird. Im unteren Anschlussbereich ist eine zweite wasserabführende Ebene (wannenförmige Dichtfolie) herzustellen, damit das Wasser kontrolliert nach außen abgeleitet wird. Die Aufgehgeschwindigkeit von VKP Trio 600 SF ist temperaturabhängig. Band bei hohen Temperaturen kühl lagern, bei niedrigen Temperaturen warm lagern.
EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Beim Einbau von Bauelementen, bei denen eine schmale Fugentiefe vorliegt. Beispielsweise bei Montage von Elementen, die nur teilweise in der Laibung sitzen wie bei Kombination mit Wärmedämmverbundsystemen oder vorgesetzten Fassaden.
Vorbereitung
- Die Untergründe grob von Verunreinigungen befreien.
- Die Anfangs- und Endstücke des Bandes ca. 2 cm abschneiden.
- Längenzugabe beim Ablängen des Bandes von ca. 2 cm/m berücksichtigen.
Montage am Fenster
- Schutzfolie vom Selbstklebestreifen abziehen und das Band am Fensterprofil aufkleben.
- Die Einbaurichtung Innen/Außen kann frei gewählt werden.
Ausbildung Eckbereich
- Das Band wird an den Ecken stumpf gestoßen, hier in Längsrichtung Band stauchen.
- Leckagen sind grundsätzlich zu vermeiden. Falls vorhanden, mit Flexband-Kleber, Wütop Folienkleber oder Anschlussklebstoff All-In-One schließen.
Farbe | Schwarz |
Trägermaterial | PUR-Schaum |
Klebstoffbasis | Acrylat |
Breite | 40 mm |
Dicke | 7 mm |
Schlagregendichtigkeit Fugenbreite min./max. | 7-20 mm |
Rollenlänge | 15 m |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 25 °C |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -30 bis 80 °C |
Schlagregendichtigkeit (Druck) min. / Bedingung | 600 Pa / nach DIN 18542-MF1 |
Baustoffklasse / Bedingung | B1 - Schwer entflammbar / nach DIN 4102 |
Beanspruchungsgruppe | MF1 |
UV-Beständigkeit | Ja, bei schlagregendichtem Einbau |
Beständigkeit gegen | Witterung, bei schlagregendichtem Einbau |
Anwendungsbereich | Abdichten |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 18 Monate / in geschlossener Verpackung bei Normalklima |