Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Dichtstopfen GPN 735

SHRBSTO-GPN735-GELB-G1 1/4ZO

Art.-Nr. 0598735114

EAN 4049557280943

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Dichtstopfen GPN 735

Art.-Nr. 0598735114

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Rohrgewinde

Normschutz:


Zum Verschließen von Einschraublöchern nach DIN 3852-1, DIN ISO 6149-1.


Abdichtend:


Umlaufende Dichtlippe (keine Formtrennung!) verhindert innerhalb gewisser Grenzen das Eindringen und Austreten von Flüssigkeiten.


Robust:


Hergestellt aus hochwertigem, schlagzähem Polyamid.


Zusatzinformation:


Montage wahlweise durch Schraubendreher oder Schraubenschlüssel. Besonders geeignet für Prozesse wie Reinigen, Prüfen, Lackieren oder auf dem Transport.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

G1-1/4

Außendurchmesser (d2)

50,4 mm

Höhe (h1)

22,5 mm

Einstecktiefe (h2)

11,5 mm

Schlüsselweite (s1)

24 mm

Sonstige Norm

GPN 735

Werkstoff

PA - Polyamid

Farbe

Gelb

Temperaturbeständigkeit min./max.

-20 bis 90 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

150 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen