Dichtscheibe mit EPDM-Dichtung
Dichtscheibe Edelstahl A2 blank
SHB-EPDM3-A2-D29MM-F.SHR5,5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- EPDM-Dichtung aufvulkanisiert
- Würth Dichtscheiben verbessern die dynamische Festigkeit einer Verbindung
Datenblätter(X)
Außendurchmesser (d2) | 29 mm |
Geeignet für | Schraubendurchmesser 5,5 mm |
Dichtungsdicke (h1) | 3 mm |
Innendurchmesser Dichtung (d1) | 4 mm |
Innendurchmesser (d3) | 6 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Werkstoff Dichtring | Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk-EPDM |