Dichtscheibe mit EPDM-Dichtung
Dichtscheibe Edelstahl A2 blank
SHB-EPDM2-A2-D16MM-(F.SHR6,3-6,5)
Art.-Nr. 020116
EAN 4011231258036
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- EPDM-Dichtung aufvulkanisiert
- Würth Dichtscheiben verbessern die dynamische Festigkeit einer Verbindung
Datenblätter(X)
![]() | |
Außendurchmesser (d2) | 16 mm |
Geeignet für | Schraubendurchmesser 6,3 und 6,5 mm |
Dichtungsdicke (h1) | 2 mm |
Innendurchmesser Dichtung (d1) | 5,1 mm |
Innendurchmesser (d3) | 7 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Werkstoff Dichtring | Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk-EPDM |