Dichtringe DIN 7603 Stahl blank Form A
RG-DI-ST-DIN7603-A-24X29X2
Art.-Nr. 0460024292
EAN 4046777762440
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Normen | DIN 7603 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Innendurchmesser (d1) | 24 mm |
Außendurchmesser (d2) | 29 mm |
Dicke (h1) | 2 mm |
Form | A |