Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Dichtringe Sortiment gemischt 425-teilig im System-Koffer 4.4.1. - RG-DI-SYSKO-425TLG
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/GDogHn6ojVs

Dichtringe Sortiment gemischt 425-teilig im System-Koffer 4.4.1. - RG-DI-SYSKO-425TLG - 1

Dichtringe Sortiment gemischt 425-teilig im System-Koffer 4.4.1.

RG-DI-SYSKO-425TLG

Art.-Nr. 5964046001

EAN 4046777887983

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Dichtringe Sortiment gemischt 425-teilig im System-Koffer 4.4.1.

Art.-Nr. 5964046001
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
Anzahl Teile im Sortiment/Set

425 STK

Produktgewicht (per Stück)

2860,000 g

Dichtringe Sortiment gemischt 425-teilig im System-Koffer 4.4.1. inklusive:
25 x
Dichtring Kupfer Form A

RG-DI-DIN7603-CU-A-12X17X1,5

Beschreibung:
Nenngröße: 12 x 17 mm Dicke: 1.5 mm
Menge: 25 x
25 x
Dichtring Kupferfülldichtung Form C

RG-DI-DIN7603-CU-C-ASBESTFREI-14X20

Beschreibung:
Nenngröße: 14 x 20 mm
Asbestfrei Form C
Menge: 25 x
25 x
Dichtring Kupferfülldichtung Form C

RG-DI-DIN7603-CU-C-ASBESTFREI-16X22

Beschreibung:
Nenngröße: 16 x 22 mm
Asbestfrei Form C
Menge: 25 x
25 x
Dichtring Aluminium Form A

RG-DI-DIN7603-ALU-A-12X18X1,5

Beschreibung:
Nenngröße: 12 x 18 mm Dicke: 1.5 mm
Menge: 25 x
25 x
Dichtring Aluminium Form A

RG-DI-DIN7603-ALU-A-18X24X1,5

Beschreibung:
Nenngröße: 18 x 24 mm Dicke: 1.5 mm
Menge: 25 x
25 x
Dichtring

RG-DI-AEDIN7603-TOYOTA-12,0X24X2

Beschreibung:
12 x 24 x 2 mm Weichstoff Daihatsu: 90044-30281-000, Toyota: 90430-12028
Menge: 25 x
25 x
Dichtring

RG-DI-GUMMI-OPEL-22X18X2

Beschreibung:
18 x 22 x 2 mm Gummi Opel: 652 540
Menge: 25 x
25 x
Dichtring

RG-DI-CU-10,5X20,5X2

Beschreibung:
10,5 x 20,5 x 2 mm Kupfer Citroen: 031333, Ford: 1145962, Mazda: Y40110455, Peugeot: 0313.33
Menge: 25 x
25 x
Dichtring

RG-DI-CU-NISSAN-11X17

Beschreibung:
11 x 17 x 3 mm Kupfer Nissan: 1102601M02
Menge: 25 x
25 x
Dichtring

RG-DI-DIN7603-HONDA-ALU-14X22X2

Beschreibung:
14 x 22 x 2 mm Aluminium Honda: 94109-14000, KIA: 2151323000/ K995641400
Menge: 25 x
25 x
Dichtring

RG-DI-CU-15X24X2

Beschreibung:
15 x 24 x 2 mm Kupfer Saab: 109132937
Menge: 25 x
25 x
Dichtring

RG-DI-GUMMI-FORD-12,8X22,5X3

Beschreibung:
12,8 x 22,5 x 3 mm Gummi Ford: 1005593
Menge: 25 x
25 x
Dichtring

RG-DI-ST-UNI-GUMMI-(CHR)-13X24X1,6

Beschreibung:
13 x 24 x 1,6 mm Stahl Ford: 6875866, Land Rover: ALU1403L
Menge: 25 x
25 x
Dichtring

RG-DI-CU-19X26X2

Beschreibung:
19 x 26 x 2 mm Kupfer Volvo: 18818-5
Menge: 25 x
25 x
Schraubendichtung selbstzentrierend

SHB-SHRDI-SELBSTZENT-(A2K)-D12

Beschreibung:
Innendurchmesser: 12 mm Außendurchmesser: 19 mm
Stahlscheibe mit anvulkanisierter Gummidichtlippe
Menge: 25 x
25 x
Schraubendichtung selbstzentrierend

SHB-SHRDI-SELBSTZENT-(A2K)-D14

Beschreibung:
Innendurchmesser: 14 mm Außendurchmesser: 22 mm
Stahlscheibe mit anvulkanisierter Gummidichtlippe
Menge: 25 x
25 x
Schraubendichtung

SHB-SHRDI-(A2K)-20,7X28,0X1,5

Beschreibung:
Geeignet für Schraube: M16
Nicht selbstzentrierend
Menge: 25 x
1 x
System-Einlage Kunststoff 4.4.1

SYSEINLG-4.4.1-18FACH

Beschreibung:
Anzahl Fächer: 18 STK
Eine feste Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Auch in Kombination mit weiteren System-Einteilungsmaterialien.
Menge: 1 x