Dichtring Vulkanfiber Form A

DIN 7603 Vulkanfiber Form A
RG-DI-DIN7603-VUFI-A-20X24X1,5

Art.-Nr. 046520 24

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Dichtring Vulkanfiber Form A

Art.-Nr. 046520 24

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x100 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Form A

Vulkanfiberdichtring ist beständig gegen Mineralöle, Fette und schwache Säuren, Alkohole, Ketone, Ester, Chlorkohlenwasserstoffe und weist eine schlechte elektrische Leitfähigkeit (Isolation) auf, wird bevorzugt eingesetzt bei allen Wasserleitungen und Wasserrohren.

HinweisBeim Einsatz der Dichtringe sollten Sie beachten, dass die Abmessungen in Innen- und Außendurchmesser angegeben sind – bei evtl. Engpässen ist der Innendurchmesser entscheidend, weil z.B. anstelle von 10x12 durchaus die Größe 10x14 oder sogar 10x16 den gleichen Zweck erfüllen können.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Werkstoff

Vulkanfiber

Oberfläche

Blank

Form

A

Temperaturbeständigkeit max.

120 °C

Innendurchmesser (d1)

20,2 mm

Außendurchmesser (d2)

23,9 mm

Dicke (h1)

1,5 mm

DIN

7603