Dichtring Vulkanfiber Form A
DIN 7603 Vulkanfiber Form A
RG-DI-DIN7603-VUFI-A-10X13,5X1
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Vulkanfiberdichtring ist beständig gegen Mineralöle, Fette und schwache Säuren, Alkohole, Ketone, Ester, Chlorkohlenwasserstoffe und weist eine schlechte elektrische Leitfähigkeit (Isolation) auf, wird bevorzugt eingesetzt bei allen Wasserleitungen und Wasserrohren.
Datenblätter(X)
Werkstoff | Vulkanfiber |
Oberfläche | Blank |
Form | A |
Temperaturbeständigkeit max. | 120 °C |
Innendurchmesser (d1) | 10,2 mm |
Außendurchmesser (d2) | 13,4 mm |
Dicke (h1) | 1 mm |
DIN | 7603 |