Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Dichtring Sortiment 575-teilig im System-Koffer 4.4.1. DIN 7603, Form A - RG-DI-SYSKO-575TLG
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/GDogHn6ojVs

Dichtring Sortiment 575-teilig im System-Koffer 4.4.1. DIN 7603, Form A - RG-DI-SYSKO-575TLG - 1

Dichtring Sortiment 575-teilig im System-Koffer 4.4.1. DIN 7603, Form A

RG-DI-SYSKO-575TLG

Art.-Nr. 5964046200

EAN 4046777887433

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Dichtring Sortiment 575-teilig im System-Koffer 4.4.1. DIN 7603, Form A

Art.-Nr. 5964046200
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
  • Alle Ringe nach DIN 7603 sind Flachdichtungen an ruhenden Flächen

  • Kupfer massiv, Form A = Flachdichtung, hitzebeständig bis max. +300°C

  • Kupfer-Fülldichtung asbestfrei, Form C = Fülldichtung, hitzebeständig bis max. +300°C

  • Aluminiumdichtring, Form A, hitzebeständig bis max. +200°C
Hinweis

Das Material, aus dem die Dichtringe gefertigt sein sollen, hängt von den in der Rohrleitung befindlichen Medien ab.


Beim Einsatz der Dichtringe sollten Sie beachten, dass die Abmessungen in Innen- und Außendurchmesser angegeben sind – bei evtl. Engpässen ist der Innendurchmesser entscheidend.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Speziell für Ölablassschrauben der Fahrzeugmarken BMW, DB, Citroën, Ford, Opel, Peugeot, Renault und VW/Audi

Anzahl Teile im Sortiment/Set

575 STK

Produktgewicht (per Stück)

2177,500 g

Dichtring Sortiment 575-teilig im System-Koffer 4.4.1. DIN 7603, Form A inklusive:
100 x
Dichtring Kupfer Form A

RG-DI-DIN7603-CU-A-6X10X1

Beschreibung:
Nenngröße: 6 x 10 mm Dicke: 1 mm
Menge: 100 x
50 x
Dichtring

RG-DI-DIN7603-PA-14X22

Beschreibung:
14 x 22 x 2 mm Kunststoff Ford: 1454 118
Menge: 50 x
50 x
Dichtring Kupfer Form A

RG-DI-DIN7603-CU-A-12X18X1,5

Beschreibung:
Nenngröße: 12 x 18 mm Dicke: 1.5 mm
Menge: 50 x
100 x
Dichtring Kupfer Form A

RG-DI-DIN7603-CU-A-14X20X1,5

Beschreibung:
Nenngröße: 14 x 20 mm Dicke: 1.5 mm
Menge: 100 x
25 x
Dichtring Kupfer Form A

RG-DI-DIN7603-CU-A-16X22X1,5

Beschreibung:
Nenngröße: 16 x 22 mm Dicke: 1.5 mm
Menge: 25 x
50 x
Dichtring Kupferfülldichtung Form C

RG-DI-DIN7603-CU-C-ASBESTFREI-14X20

Beschreibung:
Nenngröße: 14 x 20 mm
Asbestfrei Form C
Menge: 50 x
25 x
Dichtring Kupferfülldichtung Form C

RG-DI-DIN7603-CU-C-ASBESTFREI-16X22

Beschreibung:
Nenngröße: 16 x 22 mm
Asbestfrei Form C
Menge: 25 x
25 x
Dichtring Kupferfülldichtung Form C

RG-DI-DIN7603-CU-C-ASBESTFREI-18X24

Beschreibung:
Nenngröße: 18 x 24 mm
Asbestfrei Form C
Menge: 25 x
25 x
Dichtring Kupferfülldichtung Form C

RG-DI-DIN7603-CU-C-ASBESTFREI-26X32

Beschreibung:
Nenngröße: 26 x 32 mm
Asbestfrei Form C
Menge: 25 x
50 x
Dichtring Aluminium Form A

RG-DI-DIN7603-ALU-A-10X16X1

Beschreibung:
Nenngröße: 10 x 16 mm Dicke: 1.0 mm
Menge: 50 x
25 x
Dichtring Aluminium Form A

RG-DI-DIN7603-ALU-A-22X27X1,5

Beschreibung:
Nenngröße: 22 x 27 mm Dicke: 1.5 mm
Menge: 25 x
50 x
Kunststoff-Dichtring natur DIN 7603 ähnlich

RG-DI-DIN7603-ESCORT-12,8X20,2X2,1

Beschreibung:
12.8 mm x 20.2 mm
Menge: 50 x
1 x
System-Einlage Kunststoff 4.4.1

SYSEINLG-4.4.1.-12FACH

Beschreibung:
Anzahl Fächer: 12 STK
Eine feste Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Auch in Kombination mit weiteren System-Einteilungsmaterialien.
Menge: 1 x
1 x
System-Koffer 4.4.1

SYSKOFFR-4.4.1

Beschreibung:
Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß): 370 x 278 x 85 mm
Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 1 x