Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Dichtring Sortiment 575-teilig im System-Koffer 4.4.1. DIN 7603, Form A - RG-DI-SYSKO-575TLG
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/GDogHn6ojVs

Dichtring Sortiment 575-teilig im System-Koffer 4.4.1. DIN 7603, Form A - RG-DI-SYSKO-575TLG - 1

Dichtring Sortiment 575-teilig im System-Koffer 4.4.1. DIN 7603, Form A

Dichtring Sortiment 575-teilig Sysko
RG-DI-SYSKO-575TLG
SYSTEMKOFFER

Art.-Nr. 5964046200
EAN 4046777887433

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Alle Ringe nach DIN 7603 sind Flachdichtungen an ruhenden Flächen

  • Kupfer massiv, Form A = Flachdichtung, hitzebeständig bis max. +300°C

  • Kupfer-Fülldichtung asbestfrei, Form C = Fülldichtung, hitzebeständig bis max. +300°C

  • Aluminiumdichtring, Form A, hitzebeständig bis max. +200°C
Hinweis

Das Material, aus dem die Dichtringe gefertigt sein sollen, hängt von den in der Rohrleitung befindlichen Medien ab.


Beim Einsatz der Dichtringe sollten Sie beachten, dass die Abmessungen in Innen- und Außendurchmesser angegeben sind – bei evtl. Engpässen ist der Innendurchmesser entscheidend.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Speziell für Ölablassschrauben der Fahrzeugmarken BMW, DB, Citroën, Ford, Opel, Peugeot, Renault und VW/Audi

Dichtring Sortiment 575-teilig im System-Koffer 4.4.1. DIN 7603, Form A inklusive:
1 x
System-Koffer 4.4.1

SYSKOFFR-4.4.1

Beschreibung: Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 1 x
100 x
Dichtring Kupfer Form A

RG-DI-DIN7603-CU-A-6X10X1

Beschreibung:
6 x 10 mm
Menge: 100 x
50 x
Dichtring

RG-DI-DIN7603-PA-14X22

Beschreibung:
14 mm x 22 mm
Menge: 50 x
50 x
Dichtring Kupfer Form A

RG-DI-DIN7603-CU-A-12X18X1,5

Beschreibung:
12 x 18 mm
Menge: 50 x
100 x
Dichtring Kupfer Form A

RG-DI-DIN7603-CU-A-14X20X1,5

Beschreibung:
14 x 20 mm
Menge: 100 x
25 x
Dichtring Kupfer Form A

RG-DI-DIN7603-CU-A-16X22X1,5

Beschreibung:
16 x 22 mm
Menge: 25 x
50 x
Dichtring Kupferfülldichtung Form C

RG-DI-DIN7603-CU-C-ASBESTFREI-14X20

Beschreibung:
14 x 20 mm
Asbestfrei Form C
Menge: 50 x
25 x
Dichtring Kupferfülldichtung Form C

RG-DI-DIN7603-CU-C-ASBESTFREI-16X22

Beschreibung:
16 x 22 mm
Asbestfrei Form C
Menge: 25 x
25 x
Dichtring Kupferfülldichtung Form C

RG-DI-DIN7603-CU-C-ASBESTFREI-18X24

Beschreibung:
18 x 24 mm
Asbestfrei Form C
Menge: 25 x
25 x
Dichtring Kupferfülldichtung Form C

RG-DI-DIN7603-CU-C-ASBESTFREI-26X32

Beschreibung:
26 x 32 mm
Asbestfrei Form C
Menge: 25 x
50 x
Dichtring Aluminium Form A

RG-DI-DIN7603-ALU-A-10X16X1

Beschreibung:
10 x 16 mm
Menge: 50 x
25 x
Dichtring Aluminium Form A

RG-DI-DIN7603-ALU-A-22X27X1,5

Beschreibung:
22 x 27 mm
Menge: 25 x
50 x
Kunststoff-Dichtring natur DIN 7603 ähnlich

RG-DI-DIN7603-ESCORT-12,8X20,2X2,1

Beschreibung:
12,8 mm x 20,2 mm
Menge: 50 x
1 x
System-Einlage Kunststoff 4.4.1

SYSEINLG-4.4.1.-12FACH

Beschreibung: Eine feste Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Auch in Kombination mit weiteren System-Einteilungsmaterialien.
Menge: 1 x
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen