Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Dichtring

Dichtring
RG-DI-ST-UNI-GUMMI-(CHR)-13X24X1,6

Art.-Nr. 046413 24
EAN 4038898095286

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Innendurchmesser (d1)

13 mm

Außendurchmesser (d2)

24 mm

Dicke (b)

1,6 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Passend für Fahrzeughersteller

Ford
Land Rover

Entspricht Original Ersatzteilnummer

Ford: 6875866, Land Rover: ALU1403L

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen