Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Dichtring

Dichtring
RG-DI-CU-19X26X2

Art.-Nr. 0464141001
EAN 4045727838174

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Innendurchmesser (d1)

19 mm

Außendurchmesser (d2)

26 mm

Dicke (b)

2 mm

Werkstoff

Kupfer

Passend für Fahrzeughersteller

Volvo

Entspricht Original Ersatzteilnummer

Volvo: 18818-5

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen