Dichtring Kupferfülldichtung Form C
DIN 7603 Kupferfülldichtung asbestfrei Form C
RG-DI-DIN7603-CU-C-ASBESTFREI-30X38
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kupferring asbestrei kann auf Grund seiner Korrosionsbeständigkeit, mit Ausnahme einiger starker Säuren, überall eingesetzt werden. Durch besonderes Vorglühen wird der Metallring in seiner Struktur noch weicher, um sich unter Druck in sämtliche Unebenheiten der zu verschraubenden Teile einpressen zu können.
Datenblätter(X)
Außendurchmesser (d2) | 37,9 mm |
Innendurchmesser (d1) | 30,3 mm |
Dicke (h1) | 2,5 mm |
Nenngröße | 30 x 38 mm |
Werkstoff | Kupfer |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
DIN | 7603 |
Temperaturbeständigkeit max. | 300 °C |