Dichtring Kupferfülldichtung Form C

DIN 7603 Kupferfülldichtung asbestfrei Form C
RG-DI-DIN7603-CU-C-ASBESTFREI-26X34

Art.-Nr. 046202634

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Dichtring Kupferfülldichtung Form C

Art.-Nr. 046202634

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x50 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Absbestfrei Form C

Kupferring asbestrei kann auf Grund seiner Korrosionsbeständigkeit, mit Ausnahme einiger starker Säuren, überall eingesetzt werden. Durch besonderes Vorglühen wird der Metallring in seiner Struktur noch weicher, um sich unter Druck in sämtliche Unebenheiten der zu verschraubenden Teile einpressen zu können.

HinweisBeim Einsatz der Dichtringe sollten Sie beachten, dass die Abmessungen in Innen- und Außendurchmesser angegeben sind – bei evtl. Engpässen ist der Innendurchmesser entscheidend, weil z. B. anstelle von 10x12 durchaus die Größe 10x14 oder sogar 10x16 den gleichen Zweck erfüllen können.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Außendurchmesser (d2)

33,9 mm

Innendurchmesser (d1)

26,3 mm

Dicke (h1)

2,5 mm

Nenngröße

26 x 34 mm

Werkstoff

Kupfer

Oberfläche

Blank

Form

C

DIN

7603

Temperaturbeständigkeit max.

300 °C

Entspricht Original Ersatzteilnummer

Mercedes: 007 603 026305, VW/Audi: N.013 819.1

Passend für Außengewinde

26 x 1,5 mm