Dichtring Aluminium Form A
DIN 7603 Aluminium Form A
RG-DI-DIN7603-ALU-A-42X49X2
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Aluminiumring kann auf Grund seiner Korrosionsbeständigkeit, mit Ausnahme einiger starker Säuren, überall eingesetzt werden.
- Durch besonderes Vorglühen wird der Metallring in seiner Struktur noch weicher, um sich unter Druck in sämtliche Unebenheiten der zu verschraubenden Teile einpressen zu können.
Beim Einsatz der Dichtringe sollten Sie beachten, dass die Abmessungen in Innen- und Außendurchmesser angegeben sind – bei evtl. Engpässen ist der Innendurchmesser entscheidend, weil z. B. anstelle von 10x12 durchaus die Größe 10x14 oder sogar 10x16 den gleichen Zweck erfüllen können.
Datenblätter(X)
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Blank |
Form | A |
Nenngröße | 42 x 49 mm |
Innendurchmesser (d1) | 42,3 mm |
Außendurchmesser (d2) | 48,9 mm |
Dicke (h1) | 2 mm |
Temperaturbeständigkeit max. | 200 °C |
DIN | 7603 |