Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Dichtring Aluminium Form A

DIN 7603 Aluminium Form A
RG-DI-DIN7603-ALU-A-14X18X1,5

Art.-Nr. 046314 18
EAN 4011231392365
-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Aluminiumring kann auf Grund seiner Korrosionsbeständigkeit, mit Ausnahme einiger starker Säuren, überall eingesetzt werden.

  • Durch besonderes Vorglühen wird der Metallring in seiner Struktur noch weicher, um sich unter Druck in sämtliche Unebenheiten der zu verschraubenden Teile einpressen zu können.
Hinweis

Beim Einsatz der Dichtringe sollten Sie beachten, dass die Abmessungen in Innen- und Außendurchmesser angegeben sind – bei evtl. Engpässen ist der Innendurchmesser entscheidend, weil z. B. anstelle von 10x12 durchaus die Größe 10x14 oder sogar 10x16 den gleichen Zweck erfüllen können.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Blank

Form

A

Nenngröße

14 x 18 mm

Innendurchmesser (d1)

14,2 mm

Außendurchmesser (d2)

17,9 mm

Dicke (h1)

1,5 mm

Entspricht Original Ersatzteilnummer

BMW: 07119964200, Mercedes: 007 603 014100, VW/Audi: N.013 814.2

Temperaturbeständigkeit max.

200 °C

DIN

7603

Passend für Außengewinde Zoll

R 1/4 Zoll

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen