Dichtmasse abtupfbar
Dichtmasse abtupfbar
KARDIMAS-ABTUPFBAR-SCHWARZ-310ML
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hautbildung nach wenigen Minuten
Bei Beschädigung der Fuge erneuert sich die Oberflächenhaut
Bleibt dauerklebrig, härtet nicht aus und läuft nicht ab
Hohe Materialverträglichkeit
Chrom, Lack und Gummi werden nicht angegriffen
Kein Verspröden
Nicht geeignet für Dehnungsfugen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Einsetzbar zum Einbau von Fenstern im Caravan-, Waggon-, Containerbau sowie im Wohnwagen-, Reisemobil-, Nutzfahrzeug-, Schiffs- und Apparatebau. Geeignet zur Abdichtung von Gummi-Glas-Verbindungen in Autos, Bussen, Lastwagen von Schiebedachsystemen, Oberlichtern, Service- und Gepäckraumtüren, Lüftungsanlagen, Sonnenkollektoren, gewölbten Verbindungen, Griffen, Leisten, Konsolen, Rissen, Übergängen, Überlappungen, Schraubverbindungen, Dachsystemen, Verblendungsstreifen, Markisenschienen, Fenstern, Lichtkuppeln sowie unter Abdeckleisten.
Die abzudichtenden Stellen müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Dichtmasse in die Fugen, Rillen, Spalten usw. einspritzen und verstreichen. Überschüssiges Material kann schon nach kurzer Ablüftzeit mit sich selbst oder einem Karosserie-Dichtband abgetupft werden. Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.
Chemische Basis | Polyisobutylen |
Farbe | Schwarz |
Geruch/Duft | Charakteristisch |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -30 bis +100 °C |
Beständigkeit gegen | Wasser, Wasserlaugen, Alterung |
Flammpunkt min. | -25 °C |
Überstreichbar/Überlackierbar | Nein |