Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Dichtband Flex CERAfix 320

ABDIBA-(CERAFIX-320FLEX)-50MX12CM-ROT

Art.-Nr. 5875100430

EAN 4099618278426

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Dichtband Flex CERAfix 320

Art.-Nr. 5875100430
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
Das Produkt ist beidseitig vlieskaschiert, dehnfähig, wasserundurchlässig und rissüberbrückend und erfüllt die Klassifizierung W0–W3-I.
Wassereinwirkungsklasse W0-W3-I

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!


Produktreste können im Hausmüll entsorgt werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Zur Anschluss- und Bewegungsfugenabdichtung im CERAfix-Verbundabdichtungssystem. Wird unter Fliesen und Platten im Innen- und Außenbereich, z. B. in Bädern, Duschen, privates- n und öffentlichen Sanitärräumen, sowie auf Terrassen, Balkonen, in Schwimmbecken und an Beckenumgängen eingesetzt.

  • Verwendbar für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I gemäß DIN 18534, W1-B und W2-B gemäß DIN 18535 und gemäß ZDB Merkblatt Verbundabdichtungen.
Anleitung

Untergrund


Trocken, tragfähig, frei von haftmindernden Substanzen (Öl, Fett, Staub, sonstige Verunreinigungen).



Anwendung


CERAfix 320 wird in CERAfix-Verbundabdichtungen eingesetzt, zur Abdichtung von Bewegungs- und Anschlussfugen. Wand-Bodenanschluss Fugenabdichtung.



Ablauf


CERAfix 320 mit der entsprechenden flüssig zu verarbeitenden Abdichtung im Übergang zwischen Wand und Boden sowie über Anschlussfugen hohlraum- und faltenfrei verkleben. Stöße unbedingt mit grundsätzlich 5 cm bis 10 cm Überlappung ausführen. Eine dichte Verbindung von der Wand zur Flächenabdichtung ist herzustellen. Mit einer geeigneten Zahnkelle wird das System-Abdichtungsmaterial mind. 2cm breiter als das Dichtband, beidseitig der zu überbrückenden Fuge aufgetragen. Das CERAfix 320 wird sorgfältig hohlraum- und faltenfrei in die Abdichtungsschicht eingearbeitet. Auf eine vollflächige Bettung und Vernetzung ist dabei zu achten. Dabei ist eine Hinterwanderung des Dichtbandes durch Wasser auszuschließen. Über die Bewegungsfugen wird das Dichtband schlaufenförmig eingearbeitet. Dichtbandstöße oder Anschlüsse zu den Dichtbändern, Formteilen und Ecken mind. 5 – 10 cm überlappend mit der Abdichtung faltenfrei zu verkleben und mit der Abdichtung zu überarbeiten.

Werkstoff

Vlies/Folienmembran-Vlies

Farbe

Rot

Rollenlänge

50 m

Rollenbreite

12 cm

Dicke

0,6 mm

Verarbeitungstemperatur min.

1 °C

Verarbeitungstemperatur max.

40 °C

Temperaturbeständigkeit max.

90 °C

Temperaturbeständigkeit min.

-22 °C

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
1-K-Dichtschlämme CERAfix 300

DISCHLAEM-1K-(CERAFIX-300)-15KG-GRAU

Flexible, rissüberbrückende mineralische 1K-Dichtungsschlämme AIV-F (Abdichtung im Verbund - flüssig) für innen und außen.
2-K Dichtschlämme CERAfix 301

DISCHLAEM-2K-(CERAFIX-301)-21KG

Flexible rissüberbrückende, mineralische 2K-Dichtungsschlämme AIV-F für innen und außen.
Flüssigfolie CERAfix 302

FLÜSSIGFOLIE-(CERAFIX-302)-GRAU-20KG

Wasserdichte, elastische Dichtungsmasse auf Polymerdispersionsbasis zur Abdichtung im Verbund AIV-F für Wassereinwirkungsklassen W0-I und W1-I im Bodenbereich und W2-I im Wandbereich nach DIN 18534.
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Tapeten-Nahtroller Zylindrische Form

ANDRKWALZ-PUR-ZYL-B4,5CM-D3,5CM

Zum Andrücken und Glattrollen von Tapetennähten, Dichtband und Dichtvlies
x 1 St.
Kunststoff-Zahnspachtel mit verschiedenen Zahnungen an allen Kanten

ZASPACHT-160X85MM

Kunststoff-Spachtel mit verschiedenen Zahnungen an allen Kanten
x 5 St.
Tapezierspachtel hart aus hartem und bruchsicherem Kunststoff

TAPEZSPACHT-HART-240X120MM

Mit breiter Arbeitsfläche für effizientes und sauberes Tapezieren
x 1 St.
Tapezierspachtel weich aus weichem und biegsamen Kunststoff

TAPEZSPACHT-WEICH-280X170

Für schonendes Andrücken und Glätten von Tapeten, ideal für blasenfreie Ergebnisse und saubere Kanten
x 1 St.
Zahnkelle 2K mit Doppelverzahnung

DPZAKEL-EDST-(2K-GRF)-(12X12/4X4ZA)

Mit der Doppelverzahnung wird das Buttering-Verfahren (Kleberauftrag auf der Rückseite der Fliese) mit dem Floating-Verfahren (Kleberauftrag auf dem Boden) in einer Kelle verbunden.
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Abdicht- und Entkopplungsbahn AIV-B CERAfix 305

ABDI/EKOPPLBAHN-(CERAFIX-305)-30M

Vlieskaschierte, rissüberbrückende Abdichtbahn zur sicheren und schnellen Systemabdichtung im Verbund im Boden- und Wandbereich.
x 1 St.
Innenecke Flex CERAfix 321

ABDIBAHN-INECK-FLEX(CERAFIX-321)-120MM

Beidseitig vlieskaschiert, dehnfähig, wasserundurchlässig und rissüberbrückend - für zuverlässige Abdichtung in der Wassereinwirkungsklasse W0-W3-I.
x 25 St.
Außenecke Flex CERAfix 322

ABDIBAHN-AUSECK-FLEX-(CERAFIX-322)-120MM

Beidseitig vlieskaschiert, dehnfähig, wasserundurchlässig und rissüberbrückend - für zuverlässige Abdichtung in der Wassereinwirkungsklasse W0-W3-I.
x 25 St.