Dichtband Flex CERAfix 320
Abdichtband CERAfix 320 FLEX
ABDIBA-(CERAFIX-320FLEX)-50MX12CM-ROT
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1976239.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!
Produktreste können im Hausmüll entsorgt werden.
Datenblätter(X)
- Zur Anschluss- und Bewegungsfugenabdichtung im CERAfix-Verbundabdichtungssystem. Wird unter Fliesen und Platten im Innen- und Außenbereich, z. B. in Bädern, Duschen, privates- n und öffentlichen Sanitärräumen, sowie auf Terrassen, Balkonen, in Schwimmbecken und an Beckenumgängen eingesetzt.
- Verwendbar für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I gemäß DIN 18534, W1-B und W2-B gemäß DIN 18535 und gemäß ZDB Merkblatt Verbundabdichtungen.
Untergrund:
Trocken, tragfähig, frei von haftmindernden Substanzen (Öl, Fett, Staub, sonstige Verunreinigungen).
Anwendung:
CERAfix 320 wird in CERAfix-Verbundabdichtungen eingesetzt, zur Abdichtung von Bewegungs- und Anschlussfugen. Wand-Bodenanschluss Fugenabdichtung.
Ablauf:
CERAfix 320 mit der entsprechenden flüssig zu verarbeitenden Abdichtung im Übergang zwischen Wand und Boden sowie über Anschlussfugen hohlraum- und faltenfrei verkleben. Stöße unbedingt mit grundsätzlich 5 cm bis 10 cm Überlappung ausführen. Eine dichte Verbindung von der Wand zur Flächenabdichtung ist herzustellen. Mit einer geeigneten Zahnkelle wird das System-Abdichtungsmaterial mind. 2cm breiter als das Dichtband, beidseitig der zu überbrückenden Fuge aufgetragen. Das CERAfix 320 wird sorgfältig hohlraum- und faltenfrei in die Abdichtungsschicht eingearbeitet. Auf eine vollflächige Bettung und Vernetzung ist dabei zu achten. Dabei ist eine Hinterwanderung des Dichtbandes durch Wasser auszuschließen. Über die Bewegungsfugen wird das Dichtband schlaufenförmig eingearbeitet. Dichtbandstöße oder Anschlüsse zu den Dichtbändern, Formteilen und Ecken mind. 5 – 10 cm überlappend mit der Abdichtung faltenfrei zu verkleben und mit der Abdichtung zu überarbeiten.
Werkstoff | Vlies/Folienmembran-Vlies |
Farbe | Rot |
Rollenlänge | 50 m |
Rollenbreite | 12 cm |
Dicke | 0,6 mm |
Verarbeitungstemperatur min. | 1 °C |
Verarbeitungstemperatur max. | 40 °C |
Temperaturbeständigkeit max. | 90 °C |
Temperaturbeständigkeit min. | -22 °C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!