Diamond impact drill EDSB 160-E
Diamond impact drill EDSB 160-E
Ürün no. 57083001
EAN 4061975076090
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Nominal voltaj | 230 V/AC |
Min./maks. frekans | 50 / 60 Hz |
Koruma sınıfı | Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım |
Güç girişi | 1500 W |
Güç çıkışı | 820 W |
1./2. vites min./maks. rölanti devri | 0-1500 / 0-3000 dev/dk |
Darbe hızı | 48000 dev/dk |
Çelikte maks. delme çapı | 16 mm |
Mandren tutucu | 5/8 inç x 16 UNF |
Min./maks. mandren bağlama genişliği | 3-16 mm |
Uzunluk x yükseklik | 450 x 145 mm |
Makine ağırlığı | 4,4 kg |
Kablo uzunluğu | 4 m |