Diamond impact drill EDSB 160-E
Diamond impact drill EDSB 160-E
MASTER
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 230 V/CA |
Frecuencia mínima/máxima | 50 / 60 Hz |
Grado de protección | Clase de protección II/Aislamiento protector |
Entrada de alimentación | 1500 W |
Potencia de salida | 820 W |
Velocidad a ralentí mín./máx. 1.ª/2.ª marcha | 0-1500 / 0-3000 U/min(rpm) |
Índice de impacto | 48000 U/min(rpm) |
Diámetro de perforación máximo en acero | 16 mm |
Cono para portabrocas | 5/8 pulgada x 16 UNF |
Rango de anchura mínima/máxima del portabrocas | 3-16 mm |
Longitud x altura | 450 x 145 mm |
Peso de la máquina | 4,4 kg |
Longitud del cable | 4 m |
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.