Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Diamond hammer drill EDSB 160-E

Diamond hammer drill EDSB 160-E
MASTER

Cikksz. 57083001
EAN 4061975076090
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
Robust diamond impact drill with anti-vibration handle and powerful 1500 watt motor
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges feszültség

230 V/AC

Min./max. frekvencia

50 / 60 Hz

Érintésvédelmi osztály

II. védelmi osztály / védőszigetelés

Teljesítményfelvétel

1500 W

Teljesítményleadás

820 W

Üresjárati fordulatszám 1./2. fokozatban min./max.

0-1500 / 0-3000 Ford/perc

Ütésszám

48000 Ford/perc

Max. furatátmérő acélban

16 mm

Fúrótokmány-befogó

5/8 x 16 UNF

Fúrótokmány min./max. befogási szélesség

3-16 mm

Hosszúság x Magasság

450 x 145 mm

Gép tömege

4.4 kg

Kábelhossz

4 m

Tartalmaz: Diamond hammer drill EDSB 160-E:
1 x
Empty case for EDSB 160-E

CASE-EMPTY-(EDSB 160-E)

Mennyiség: 1 x
1 x
Fogaskoszorús fúrótokmány

ADAPTER

Leírás: Univerzális használatra alkalmas
Mennyiség: 1 x
1 x
Mélységi ütköző

MÉLYSÉGI ÜTKÖZŐ

Mennyiség: 1 x
1 x
Handle

SP-HANDLE

Mennyiség: 1 x
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
H70 gyémánt dobozfúró

GYÉMÁNT-FÚRÓKORONA-H70-TURBO-D68MM

ZEBRA
Rendkívül sokoldalú, kiváló minőségű aljzatsüllyesztő fúrókorona, nagy fúrási sebességgel és nagyon hosszú élettartammal, emellett M16 csatlakozómenettel.
x 1 db
H70 gyémánt dobozfúró

GYÉMÁNT-FÚRÓKORONA-H70-TURBO-D82MM

ZEBRA
Rendkívül sokoldalú, kiváló minőségű aljzatsüllyesztő fúrókorona, nagy fúrási sebességgel és nagyon hosszú élettartammal, emellett M16 csatlakozómenettel.
x 1 db
U90-S gyémánt dobozfúró

SKTCTR-DIA-U90S-D68MM-WL70MM

ZEBRA
Rendkívül sokoldalú, prémium dobozfúró fúrókorona, nagy fúrási sebességgel és hosszú élettartammal, emellett M16 csatlakozómenettel és perforált burkolattal porelszíváshoz
x 1 db
U90-S gyémánt dobozfúró

GYÉMÁNT-FÚRÓKORONA-U90S-D82MM-MH70MM

ZEBRA
Rendkívül sokoldalú, prémium dobozfúró fúrókorona, nagy fúrási sebességgel és hosszú élettartammal, emellett M16 csatlakozómenettel és perforált burkolattal porelszíváshoz
x 1 db
Gyémánt aljzatsüllyesztő, U90

SKTCTR-DIA-U90-D68MM-WL70MM

ZEBRA
Extremely versatile premium socket outlet drill bit with very fast drilling speed and long service life, including M16 connecting thread
x 1 db
Gyémánt aljzatsüllyesztő, U90

SKTCTR-DIA-U90-D82MM-WL70MM

ZEBRA
Extremely versatile premium socket outlet drill bit with very fast drilling speed and long service life, including M16 connecting thread
x 1 db
S50 gyémánt dobozfúró

FÚRÓKORONA-GYÉMÁNT-S50-D68MM-WL70MM

Sokoldalú, költséghatékony, kiváló fúrási sebességet és hosszú élettartamot kínáló, sokoldalúan felhasználható dobozfúró, M16-os csatlakozómenettel.
x 1 db
S50 gyémánt dobozfúró

FÚRÓKORONA-GYÉMÁNT-S50-D82MM-WL70MM

Sokoldalú, költséghatékony, kiváló fúrási sebességet és hosszú élettartamot kínáló, sokoldalúan felhasználható dobozfúró, M16-os csatlakozómenettel.
x 1 db
Gyémánt aljzatsüllyesztő, PKD

SKTCTR-DIA-PKD-D68MM-WL70MM

The ideal solution with particularly fast drilling speed for extremely high-compacted sand-lime brick, plus connecting thread M16.
x 1 db
Gyémánt aljzatsüllyesztő, PKD

SKTCTR-DIA-PKD-D82MM-WL70MM

The ideal solution with particularly fast drilling speed for extremely high-compacted sand-lime brick, plus connecting thread M16.
x 1 db
Pontozó

KÖZPONTOZÓ GYÉMÁNT FÚRÓKORONÁHOZ-L70MM

ZEBRA
Egyszerű, rövid kivitel, speciálisan központosított húzórugóval, normál fúrókoronákhoz, aljzatsüllyesztéshez
x 1 db
Gyorscserélő adapter fúrókoronához

MNT-DRLBIT-PKD-QUICK-(5/8IN-16UNF)

With integrated quick-change nut and magnetic centring pin mount
x 1 db
Egyszerű közvetlen befogó, mágneses

MNT-DRLBIT-PKD-BASIC-(5/8IN-16UNF)

With magnetic centring pin mount
x 1 db
Adapter Központosító csapokhoz

ADAPTER-FÚRÓKORONÁHOZ-(5/8IN-16UNF)XM16

Az összes gyakori géptípushoz alkalmazható kúpos adapterekkel együtt
x 1 db
Furatkezdő központosító adapter, mágneses

CENTMNDRL-MAGN-SKTOTLT-DBIT-L70MM

With spring tension specially set for PKD socket cutters
x 1 db
Porelszívás Dobozfúróhoz

PORELSZÍVÓ-FÚRÓKORONA-NORMÁL

A gyakorlatilag pormentes fúráshoz
x 1 db
Porelszívás Dobozfúróhoz

PORELSZÍVÓ-FÚRÓKORONA-GYORS CSERÉLŐ

A szerszám nélküli fúrókorona cseréhez és a gyakorlatilag pormentes fúráshoz
x 1 db
Központfúró fúrókorona Dobozfúróhoz

KÖZPONTFÚRÓ-SZÁR-8MM-150MM

Precíziós fúró precíz pontfúráshoz dobozfúró fúrókoronával kombinálva.
x 1 db
Központfúró fúrókorona Dobozfúróhoz

DRL-CENT-SKTCTR-PLUS-SHORT-D8-L150

Precíziós fúró precíz pontfúráshoz dobozfúró fúrókoronával kombinálva.
x 1 db
Dobozfúró szerelvény központfúróhoz

MNT-SKTCTR-M18X2,5XM16

Mount with M16 thread for use of socket outlet drill bits with centre drills, includes matching Allen key for changing drill bits.
x 1 db
Porelszívó, Plus

DSTEXTR-F.SKTCTR-PLUS

x 1 db
Porelszívó, Plus, gyorscserélő funkcióval

DSTEXTR-W.QCKCHFUNCT-F.SKTCTR-PLUS

With integrated quick-change mount for tool-free core bit changes and virtually dust-free drilling
x 1 db
Élezőkő Gyémánt vágótárcsákhoz, csiszolótányérokhoz és magfúrókhoz (kivéve PCD)

ÉLEZŐKŐ-320X160X30MM

Az eredeti vágóképesség visszaállítása egyszerűen a fenőkőbe történő fúrással vagy vágással
x 1 db