Diamond cutting disc tiles SP TG 12-A
Diamond cutting disc tiles SP TG 12-A
ZEBRA
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Všestrannost (bodový systém) | 2 ze 4 bodů |
Životnost (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Řezná rychlost (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Jakost řezu (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Průměr (Ø) | 76 mm |
Středový otvor | 10 mm |
Výška segmentu | 6,5 mm |
Tloušťka segmentu | 1,3 mm |
Spojení segmentů | Slinutý |
Max. rychlost otáčení | 20100 ot/min |
Max. obvodová rychlost | 80 m/s |
Norma EN | 13236 |