Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Diamond cutting disc test set Cut & Grind 7 pcs

Diamond cutting disc test set Cut & Grind 7 pcs

Nr art. 0988015789
EAN 4065746446686
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
Consisting of 5x diamond cutting disc BSL Metal and 2x diamond disc Cut & Grind BSL Metal
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Zawiera Diamond cutting disc test set Cut & Grind 7 pcs:
5 x
BSL diamentowa tarcza tnąca, metal

TARCZA-DIAM-BSL-METAL-BR22,23-D125MM

Opis:
125 mm
Bardzo uniwersalna diamentowa tarcza tnąca ze specjalną, lutowaną próżniowo powłoką diamentową (BSL). Specjalnie zoptymalizowana do obróbki metalu o grubości do 10 mm.
Ilość: 5 x
2 x
Tarcza diamentowa Cut & Grind BSL metal

TARCZA-DIA-CIĘCIE&SZLIF-BSL-METAL-D125MM

Opis:
125 mm
Wysoce uniwersalna tarcza diamentowa do cięcia i szlifowania ze specjalną powłoką z diamentu próżniowego (BSL). Produkt zoptymalizowano specjalnie do obróbki metalu o grubości do 10 mm, do prac szlifierskich (gratowania, fazowania, odrdzewienia, usuwania lakierów i farb itp.) oraz do obróbki szwów spawalniczych.
Ilość: 2 x