Diamond cutting disc test set Cut & Grind 7 pcs
Diamond cutting disc test set Cut & Grind 7 pcs
Art.-nr.
0988015789
EAN 4065746446686
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
Consisting of 5x diamond cutting disc BSL Metal and 2x diamond disc Cut & Grind BSL Metal
Diamond cutting disc test set Cut & Grind 7 pcs inkludert:
5
x
Beskrivelse:
Diameter: 125 mm
Very versatile diamond cutting disc with special vacuum-brazed diamond coating (BSL). Especially optimised for metal applications up to a material thickness of 10 mm.
Mengde:
5
x
2
x
Diamond cutting disc Cut & Grind BSL metal
CUTDISC-DIA-C&G-BSL-METAL-BR22,23-D125MM
Beskrivelse:
Diameter: 125 mm
Very versatile diamond disc with special vacuum-brazed diamond coating (BSL) for cutting and grinding. Particularly optimised for metal applications up to a material thickness of 10 mm, for grinding work (deburring, chamfering, derusting, removing varnishes and paints etc.) and for welding seam processing
Mengde:
2
x
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
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
Pris per pakningsenhet (VE):
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
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.