Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Diamond cutting disc test set Cut & Grind 7 pcs

Diamond cutting disc test set Cut & Grind 7 pcs

Cikksz. 0988015789

EAN 4065746446686

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Diamond cutting disc test set Cut & Grind 7 pcs

Cikksz. 0988015789
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
Consisting of 5x diamond cutting disc BSL Metal and 2x diamond disc Cut & Grind BSL Metal
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Tartalmaz: Diamond cutting disc test set Cut & Grind 7 pcs:
5 x
Diamond cutting disc BSL metal

CUTDISC-DIA-BSL-METAL-BR22,23-D125MM

Leírás:
125 mm
Very versatile diamond cutting disc with special vacuum-brazed diamond coating (BSL). Especially optimised for metal applications up to a material thickness of 10 mm.
Mennyiség: 5 x
2 x
Gyémánt vágókorong, vágó és csiszoló, BSL, fémhez

GYÉMÁNTTÁRCSA-VCS-BSL-FÉM-BR22,23-D125MM

Leírás:
125 mm
Nagyon sokoldalú gyémánt tárcsa speciális vákuumforrasztott gyémánt bevonattal (BSL) vágáshoz és csiszoláshoz. Főleg fém alkalmazásokhoz optimalizált 10 mm-es anyagvastagságig, csiszolási munkákhoz (sorjátlanításhoz, letöréshez, rozsdátlanításhoz, lakkok és festékek stb. eltávolításához), valamint hegesztési varratok megmunkálásához
Mennyiség: 2 x