Diamond cutting disc metal TG 12-A
Diamond cutting disc metal TG 12-A
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Allsidighet (punktsystem) | 2 av 4 punkter |
Levetid (poengsystem) | 3 av 4 punkter |
Kuttehastighet (poengsystem) | 1 av 4 punkter |
Kuttekvalitet (punktsystem) | 1 av 4 punkter |
Diameter (Ø) | 76 mm |
Borehull | 10 mm |
Segmenthøyde | 1,5 mm |
Segmenttykkelse | 1,3 mm |
Antall segmenter | 6 STK |
Segmentkobling | BSL |
Maks. omdreiningshastighet | 20100 o/min |
Maks. periferihastighet | 80 m/s |
EN-standard | 13236 |