Diamond cutting disc grooving machine
Diamond cutting disc grooving machine
ZEBRA
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Diameter (Ø) | 150 mm |
Borehull | 25,4 mm |
Segmenthøyde | 8 mm |
Segmenttykkelse | 1,9 mm |
Antall segmenter | 12 STK |
Segmentkobling | Laser |
Maks. omdreiningshastighet | 10200 o/min |
Maks. periferihastighet | 80 m/s |