Diamond cutting disc LS RS joint cutter
Diamond cutting disc LS RS joint cutter
ZEBRA
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Versatilidade (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Duração (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Velocidade de corte (sistema de ponto) | 4 de 4 pontos |
Qualidade do corte (sistema de ponto) | 3 de 4 pontos |
Diâmetro (Ø) | 180 mm |
Furação | 22,23 mm |
Altura do segmento | 15 mm |
Espessura do segmento | 2,2 mm |
Número de segmentos | 13 UNID |
Ligação do segmento | Laser |
Velocidade circunferencial máx. | 80 m/s |
Norma EN | 13236 |