Diamond cutting disc LS RS joint cutter
Diamond cutting disc LS RS joint cutter
ZEBRA
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Allsidighet (punktsystem) | 4 av 4 punkter |
Levetid (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Kuttehastighet (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Kuttekvalitet (punktsystem) | 3 av 4 punkter |
Diameter (Ø) | 180 mm |
Borehull | 22,23 mm |
Segmenthøyde | 15 mm |
Segmenttykkelse | 2,2 mm |
Antall segmenter | 13 STK |
Segmentkobling | Laser |
Maks. periferihastighet | 80 m/s |
EN-standard | 13236 |