Diamond cup wheel ZEBRA Turbo
Diamond cup wheel ZEBRA Turbo
ZEBRA
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Allsidighet (punktsystem) | 4 av 4 punkter |
Levetid (poengsystem) | 3 av 4 punkter |
Fjernehastighet (poengsystem) | 3 av 4 punkter |
Overflatekvalitet/finish (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Problemløser (poengsystem) | 2 av 4 punkter |
Diameter (Ø) | 125 mm |
Segmenthøyde | 6 mm |
Borehull | 22,23 mm |
Maks. omdreiningshastighet | 12250 o/min |
Maks. periferihastighet | 80 m/s |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.