Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Diamond core drilling technology DS 350 Comfort

Diamond core drilling technology DS 350 Comfort

Cikksz. 5709116030

EAN 4065746003407

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Diamond core drilling technology DS 350 Comfort

Cikksz. 5709116030
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
Ideal as a starter set
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Tartalmaz: Diamond core drilling technology DS 350 Comfort:
1 x
Magfúró DS 350

EL GYÉMÁNT MAGFÚRÓ DS 350

Leírás: Gyémánt magfúró állvánnyal vezetett nedves és száraz fúráshoz betonban, vasbetonban és falazatban való használatra
Mennyiség: 1 x
1 x
Fúróállvány DS Comfort

ÁLLVÁNY-MAGFÚRÓHOZ-(DS-COMFORT)

Leírás:
Oszlopmagasság: 900 mm
Kényelmes fúróállvány DS 130-P/DS 130-T, DS 164 és DS 300 gyémánt magfúrókhoz
Mennyiség: 1 x
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Víznyomó tartály gyémánt magfúró technikához

TARTÁLY-VÍZ-6BAR-10L

x 1 db
Longlife & Speed gyémánt fúrókorona nedves fúráshoz, 1 1/4”

FÚRÓKORONA-GYMNT-LS-1 1/4CO-L400-D181MM

Csúcstechnológiájú gyémánt fúrókoronák nedves fúráshoz még betonvasakban is rendkívül gyors fúrási sebességgel, és nagyon hosszú élettartammal, az építőipar minden területére
x 1 db
Longlife & Speed gyémánt fúrókorona nedves fúráshoz, 1 1/4”

FÚRÓKORONA-GYMNT-LS-1 1/4CO-L400-D200MM

Csúcstechnológiájú gyémánt fúrókoronák nedves fúráshoz még betonvasakban is rendkívül gyors fúrási sebességgel, és nagyon hosszú élettartammal, az építőipar minden területére
x 1 db
Longlife & Speed gyémánt fúrókorona nedves fúráshoz, 1 1/4”

FÚRÓKORONA-GYMNT-LS-1 1/4CO-L400-D300MM

Csúcstechnológiájú gyémánt fúrókoronák nedves fúráshoz még betonvasakban is rendkívül gyors fúrási sebességgel, és nagyon hosszú élettartammal, az építőipar minden területére
x 1 db
Fúrókészlet száraz fúráshoz Porelszívással a magfúrókhoz

SZÁRAZ SZERSZÁMBEFOGÓ DS180

Használható minden szokványos magfúrógéphez, főleg a DS 180 és DS 350 típusokhoz
x 1 db
Torque amplifier

TRQAMPL-CDT

Torque amplifier with 3:1 ratio for energy-saving working with the DS 350 core drill
x 1 db
Assembly kit for water collection ring

ASMBYKIT-F.WTRCOLLRG

x 1 db
Vákuum készlet gumi tömítéssel

VACSET-(F.RBRSEAL-DS COMFORT)-2PCS

x 1 db
Vízgyűjtő gyűrű

WTRCOLLRG-CDT-D131MM

DS 152 és NDS típusokhoz
x 1 db
Vízgyűjtő gyűrű

WTRCOLLRG-CDT-D181MM

DS 152 és NDS típusokhoz
x 1 db
Vízgyűjtő gyűrű

WTRCOLLRG-CDT-D321MM

DS 152 és NDS típusokhoz