Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Diamond core drill bit set DS 180-T Compact

Diamond core drill bit set DS 180-T Compact

Art. 5709116020
EAN 4062856506279
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
Core drilling technology complete set
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Incluído na encomenda:
1 x
Base deslizante Para a perfuradora DS 180

DESLIZADOR PARA DS 180

Quantidade: 1 x
1 x
Perfuradora DS 180-T

PERFURADOR P/ BROCAS DIAMANTADAS DS180T

Descrição: Perfuradora para furação manual com broca diamantada a água ou a seco em cimento, betão armado e alvenaria
Quantidade: 1 x
1 x
Coluna DS Compact

COLUNA COMPACT

Descrição:
Altura da coluna: 725 mm
Coluna Compact para perfuradoras de brocas diamantadas DS 180
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
Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Bomba de pressão para água Para técnica de perfuração com diamante

BOMBA DE AGUA

x 1 Un.
Conjunto de perfuração a seco Com extração de pó para perfuradoras

ADAPTADOR PARA FUROS A SECO

Adequado para utilização na perfuradora DS 180
x 1 Un.
Punho adicional

PUNHO ADICIONAL

Adequado para utilização na perfuradora DS 180
x 1 Un.
Suporte para ombro

ADAPTADOR DE OMBRO

Adequado para utilização na perfuradora DS 180
x 1 Un.
Placa adaptadora

PLACA ADAPTADORA

Adequada para utilização na perfuradora DS 180. Necessária em conjunto com o suporte para ombro ou com o punho adicional.
x 1 Un.
Conjunto de vácuo, inclui vedante de borracha

KIT VACUO DS 180

x 1 Un.
Kit de montagem para anel coletor de água

SET MONTAGEM PARA O COLECTOR

Para montar os anéis coletores de água no suporte para perfuração
x 1 Un.
Anel coletor de água

COLECTOR DE AGUA D 131 M

Para DS 152 e NDS
x 1 Un.
Anel coletor de água

COLECTOR DE AGUA D 181 M

Para DS 152 e NDS
x 1 Un.
Bomba de vácuo VP 800

VACPMP-EL-CDT-VP800

MASTER
Para fixar o suporte para perfuração juntamente com o conjunto de vácuo opcional correspondente.
x 1 Un.